Estimasi Biaya Pengiriman
Rp4.000 - Rp7.200 /kg
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten, Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jenis Kotak Permukaan Lempeng menawarkan presisi tinggi dan stabilitas yang diperlukan dalam proses pengukuran dan perakitan komponen. Produk ini dirancang untuk memastikan akurasi dalam pengukuran dan perataan, sehingga sangat penting dalam industri yang membutuhkan toleransi ketat seperti otomotif dan aerospace.
Jenis Kotak Permukaan Lempeng umumnya terbuat dari besi cor atau granit. Besi cor menawarkan kekuatan dan daya tahan, sementara granit memberikan stabilitas termal yang lebih baik, mengurangi risiko distorsi akibat perubahan suhu.
Pemilihan ukuran dan dimensi tergantung pada aplikasi spesifik dan ruang kerja yang tersedia. Penting untuk mempertimbangkan ukuran komponen yang akan diukur atau dirakit, serta ruang yang tersedia di fasilitas produksi.
Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
KENTA Box Type V-Block 05237156 1unit | - Grade: 0 - Dimensions (mm): 300x300x300 |
67,999,000 |
KENTA Box Type V-Block 05237160 1unit | - Grade: 1 - Dimensions (mm): 300x300x300 |
66,999,000 |
SYLVAC Plain Table Only 908-2165 1pc | - Berat (Kg) 3.0 | 14,999,000 |
SYLVAC Supporting Table XYZ 808-2190 for PS16 V2 1pc | - Berat (Kg) 3.0 | 22,999,000 |
SYLVAC Floating Table 908-2166 for PS15BH 1pc | - Berat (Kg) 3.0 | 40,999,000 |
SYLVAC Supporting Table XZ 908-2302 for PS16 V2 1pc | - Berat (Kg) 3.0 | 38,999,000 |
SYLVAC Supporting Table XYZ 908-2190 for PS16 1pc | - Berat (Kg) 3.0 | 22,999,000 |
1. Box Type V-Block:
Produk ini biasanya terbuat dari material yang kuat seperti cast iron atau stainless steel. Desain berbentuk V memungkinkan benda kerja berbentuk silinder ditempatkan dengan stabil. Material cast iron umumnya digunakan karena daya tahannya yang baik dan harganya yang lebih ekonomis.
2. Magnetic V-Block:
Jenis ini dilengkapi dengan magnet internal yang memberikan daya cengkeram tambahan pada benda kerja. Ini sangat berguna dalam situasi di mana stabilitas ekstra diperlukan, seperti saat bekerja dengan benda kerja yang lebih berat atau dalam kondisi yang bergetar.
3. Adjustable V-Block:
Dilengkapi dengan fitur penyesuaian, memungkinkan pengguna untuk mengatur sudut atau posisi benda kerja sesuai kebutuhan spesifik. Ini memberikan fleksibilitas lebih dalam penanganan berbagai ukuran dan bentuk benda kerja.
1. Material:
Pilih material berdasarkan lingkungan kerja. Stainless steel lebih tahan terhadap korosi dan cocok untuk lingkungan dengan kimia yang bersifat korosif. Cast iron lebih ekonomis dan cocok untuk penggunaan umum di lingkungan yang tidak terlalu keras.
2. Ukuran:
Dimensi V-Block harus sesuai dengan ukuran benda kerja. Misalnya, KENTA Box Type V-Block dengan dimensi 300x300x300 mm cocok untuk benda kerja berukuran besar, memberikan stabilitas yang diperlukan untuk pekerjaan presisi.
3. Fitur Tambahan:
Jika stabilitas ekstra diperlukan, terutama dalam kondisi bergetar atau untuk benda kerja yang lebih berat, pilih V-Block dengan fitur magnetik. Untuk fleksibilitas dalam penanganan berbagai bentuk dan ukuran benda kerja, pilih yang dapat disesuaikan.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami